Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik 28709.1 Drahtverbinder Dsub 25-pin Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik 28709.1 Drahtverbinder Dsub 25-pin Grau
EFB Elektronik 28709.1 Drahtverbinder Dsub 25-pin Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-84844002
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     28709.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
53.05 mm
Tiefe
12.6 mm
Höhe
16.8 mm
Merkmale
Stecker
Dsub 25-pin
Produktfarbe
Grau
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Formfaktor des Steckers
Gerade
Material
Metall
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,70*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.