Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics SFP5353FU7.5MKA InfiniBand/Glasfaserkabel 7,5 m MPO Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics SFP5353FU7.5MKA InfiniBand/Glasfaserkabel 7,5 m MPO Pink
BlueOptics SFP5353FU7.5MKA InfiniBand/Glasfaserkabel 7,5 m MPO Pink
BlueOptics SFP5353FU7.5MKA InfiniBand/Glasfaserkabel 7,5 m MPO Pink
BlueOptics SFP5353FU7.5MKA InfiniBand/Glasfaserkabel 7,5 m MPO Pink
BlueOptics SFP5353FU7.5MKA InfiniBand/Glasfaserkabel 7,5 m MPO Pink
BlueOptics SFP5353FU7.5MKA InfiniBand/Glasfaserkabel 7,5 m MPO Pink
BlueOptics SFP5353FU7.5MKA InfiniBand/Glasfaserkabel 7,5 m MPO Pink
BlueOptics SFP5353FU7.5MKA InfiniBand/Glasfaserkabel 7,5 m MPO Pink
Artikel-Nr.:
     CIDE9-84905751
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     SFP5353FU7.5MKA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
InfiniBand LWL-patchkabel
Glasfaser-Patchkabel
Optimale Glasfaserverbindungen BlueOptics MPO (Multi- fiber Push-On) Trunk Kabel von CBO, mit MPO/UPC auf MPO/UPC Anschluss, LSZH (Low Smoke Zero Halogen) Mantel, mit 24 Kernen als Typ A Multimode OM4 Variante (Multimode Fasertyp G50/125µm). BlueOptics Multimode OM4 MPO Trunk Kabel haben eine flammwidrige LSZH Ummantelung. BlueOptics Multimode OM4 MPO Trunk Kabel sind für die Übertragung von Signalen um 850nm ausgelegt und eignen sich beispielsweise für die Verbindung von MPO Kassetten untereinander. Schnelle Installation Keine Konfektionierung oder Tests mehr erforderlich. BlueOptics Multimode OM4 MPO Trunk Kabel stellen die einfachste zu installierende Verkabelungslösung nach dem EN50173-5, sowie dem ISO/IEC 24764 Standard dar und sind sehr komfortabel in der Handhabung im Vergleich zu herkömmlichen LWL Verbindungen die Spleißarbeiten voraussetzen. Dank der kompakten Bauweise der BlueOptics Multimode OM4 MPO Trunk Kabel ist ein schnelles Erstellen oder Erweitern einer LWL Installation möglich. Da kein Spleißgerät oder Spezialwerkzeug mehr benötigt wird, entfallen zudem aufwendige Schulungen der Mitarbeiter. Eine komfortable Lösung für den Einsatz in Rechenzentren, Storage Area Networks, lokalen Netzwerken und Zweigstellen. Höchste Komponentenqualität Für verlustfreie Übertragungsleistungen werden bei der Produktion von BlueOptics Multimode OM4 MPO Trunk Kabeln ausschließlich Markenfasern von bekannten Herstellern, wie Corning, Fujikura oder YOFC verwendet. Alle verbauten Stecker werden von Markenherstellern wie Amphenol, Diamond, Nissin Kasei oder Reichle & De-Massari mit hoch zuverlässiger BlueOptics Zirkonia Keramikferrule gefertigt und erreichen eine Lebenszeit von bis zu 1500 Steckzyklen. Störungsfreie Übertragung BlueOptics Multimode OM4 MPO Trunk Kabel werden nach der Produktion mit Interferometer und Optischer Zeitbereichsreflektometrie (OTDR) auf Ihre Qualität getestet. Ein Messprotokoll über die Werte der Eingangsdämpfung (Input Loss) und der Rückflussdämpfung (Return Loss) ist bei jedem ausgelieferten Multimode OM4 MPO Trunk Kabel enthalten. BlueOptics Multimode OM4 MPO Trunk Kabel erfüllen Telcordia Anforderungen GR-326-Core 4.4. Industrielle Normen BlueOptics Multimode OM4 MPO Trunk Kabel werden unter Berücksichtigung allgemein gültiger industrieller Standards und Normen gefertigt und verfügen über eine flammwidrige LSZH Ummantelung. Somit entsteht im Brandfall eine sehr niedrige Rauchentwicklung im Vergleich zu MPO Trunk Kabeln mit PVC Mantel. Des Weiteren wird kein Halogen freigesetzt. BlueOptics Multimode OM4 MPO Trunk Kabel berücksichtigen folgende Normen: IEC-61034, IEC-754-1, IEC 60332-1, IEC 60332-3, IEC/EN 60950 und RoHS. Jedes BlueOptics MPO Trunk Kabel ist durch eine 25-jährige Funktionsgarantie von CBO abgedeckt. Für die gesamte Produktlebenszeit erhalten Sie immer technische Unterstützung per E-Mail und Telefon. Der CBO Vorabaustausch umfasst bereits ab dem nächsten Arbeitstag einen kostenlosen Versand der Austauschkabel. Handeln Sie jetzt! Durch den Einsatz von BlueOptics MPO Trunk Kabeln, können Netzwerke für steigende Anforderungen gerüstet werden. Unabhängig davon, ob ein erhöhtes Datenaufkommen, höhere Übertragungsraten, größere Skalierbarkeit, höhere Leistung und/oder eine höhere Zuverlässigkeit gewünscht wird. Mit BlueOptics MPO Trunk Kabeln optimieren Sie Ihre Verbindungen und reduzieren Ihre OPEX und CAPEX Kosten.
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Kabellänge
7.5 m
Anschluss 1
MPO
Anschluss 2
MPO
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Pink
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Lichtleitertyp
OM4
Schleifart Stecker
UPC
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Unterstütze Wellenlängen
850 nm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 200,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,26*
€ 245,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,15*
€ 245,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,58*
€ 243,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,85*
€ 242,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,35*
€ 238,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.