Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics SFP7131FU0.5MK Glasfaserkabel 0,5 m MTRJ LC OM4 Lila


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics SFP7131FU0.5MK Glasfaserkabel 0,5 m MTRJ LC OM4 Lila
BlueOptics SFP7131FU0.5MK Glasfaserkabel 0,5 m MTRJ LC OM4 Lila
BlueOptics SFP7131FU0.5MK Glasfaserkabel 0,5 m MTRJ LC OM4 Lila
BlueOptics SFP7131FU0.5MK Glasfaserkabel 0,5 m MTRJ LC OM4 Lila
BlueOptics SFP7131FU0.5MK Glasfaserkabel 0,5 m MTRJ LC OM4 Lila
BlueOptics SFP7131FU0.5MK Glasfaserkabel 0,5 m MTRJ LC OM4 Lila
BlueOptics SFP7131FU0.5MK Glasfaserkabel 0,5 m MTRJ LC OM4 Lila
BlueOptics SFP7131FU0.5MK Glasfaserkabel 0,5 m MTRJ LC OM4 Lila
BlueOptics SFP7131FU0.5MK Glasfaserkabel 0,5 m MTRJ LC OM4 Lila
Artikel-Nr.:
     CIDE9-84905896
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     SFP7131FU0.5MK
EAN/GTIN:
     4063232606750
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Optimale Glasfaserverbindungen
BlueOptics SFP7131FU0.5MK 0.5 Meter Glasfaser LWL Patchkabel mit MTRJ/PC auf LC/UPC Duplex Anschluss undLaseroptimierter Multimode Faser (LOMMF) der Faserkategorie OM4 (Fasertyp G50/125µm), in der Farbe magenta.

BlueOptics SFP7131FU0.5MK 0.5 Meter LWL MTRJ-LC OM4 Duplex Patchkabel haben eine flammwidrige LSZH Ummantelung. BlueOptics SFP7131FU0.5MK 0.5 MeterMultimode OM4 LWL MTRJ-LC Duplex Patchkabel sind für die Übertragung von 850nm Signalen ausgelegt und eignen sichbeispielsweise für die Verbindung von Patchpanel Ports untereinander oder dem damit verbundenen Anschluss von optischenTransceivern.

Beste Dämpfungswerte
BlueOptics SFP7131FU0.5MK 0.5 Meter Multimode OM4 LWL MTRJ-LC Duplex Patchkabel haben einen Dämpfungswert von 3,5dB proKilometer, eine geringe Eingangsdämpfung (Input Loss) und eine hohe Rückflussdämpfung (Return Loss). Eine weitere Optimierungder Rückflussdämpfung durch die Anpassung der Schliffart (UPC oder 8° APC) ist ebenfalls möglich. BlueOptics SFP7131FU0.5MK 0.5 MeterMultimode OM4 LWL MTRJ-LC Duplex Patchkabel sind in den Längen 0.5, 1, 2, 3, 5, 7.5, 10, 15, 20, 30 oder 50 Meter verfügbar.Individuelle Längen sind auf Anfrage ebenfalls erhältlich.

Höchste Komponentenqualität
Für verlustfreie Übertragungsleistungen werden bei der Produktion von BlueOptics SFP7131FU0.5MK 0.5 Meter LWL MTRJ-LCOM4 Duplex Patchkabeln ausschließlich Markenfasern von bekannten Herstellern, wie Corning, Fujikura oder YOFC verwendet. Alleverbauten Stecker werden von Markenherstellern wie Amphenol, Diamond, Nissin Kasei oder Reichle & De-Massari mit hochzuverlässiger BlueOptics Zirkonia Keramikferrule gefertigt und erreichen eine Lebenszeit von bis zu 1500 Steckzyklen.

Störungsfreie Übertragung
BlueOptics SFP7131FU0.5MK 0.5 Meter LWL MTRJ-LC OM4 Duplex Patchkabel werden nach der Produktion mit Interferometer undOptischer Zeitbereichsreflektometrie (OTDR) auf Ihre Qualität getestet. Ein Messprotokoll über die Werte der Eingangsdämpfung(Input Loss) und der Rückflussdämpfung (Return Loss) ist bei jedem ausgelieferten MTRJ-LC OM4 Duplex Patchkabel enthalten.

BlueOptics SFP7131FU0.5MK 0.5 Meter LWL MTRJ-LC OM4 Duplex Patchkabel erfüllen Telcordia Anforderungen GR-326-Core 4.4.

Industrielle Normen
BlueOptics SFP7131FU0.5MK 0.5 Meter LWL MTRJ-LC OM4 Duplex Patchkabel werden unter Berücksichtigung allgemein gültigerindustrieller Standards und Normen gefertigt und verfügen über eine flammwidrige LSZH Ummantelung. Somit entsteht imBrandfall eine sehr niedrige Rauchentwicklung im Vergleich zu Patchkabeln mit PVC Mantel. Des Weiteren wird kein Halogenfreigesetzt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Lichtleitertyp
OM4
Anschluss 1
MTRJ
Anschluss 2
LC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Lila
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.