Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics SFP7171FU5MK Glasfaserkabel 5 m MTRJ MT-RJ OM4 Magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics SFP7171FU5MK Glasfaserkabel 5 m MTRJ MT-RJ OM4 Magenta
BlueOptics SFP7171FU5MK Glasfaserkabel 5 m MTRJ MT-RJ OM4 Magenta
BlueOptics SFP7171FU5MK Glasfaserkabel 5 m MTRJ MT-RJ OM4 Magenta
BlueOptics SFP7171FU5MK Glasfaserkabel 5 m MTRJ MT-RJ OM4 Magenta
BlueOptics SFP7171FU5MK Glasfaserkabel 5 m MTRJ MT-RJ OM4 Magenta
BlueOptics SFP7171FU5MK Glasfaserkabel 5 m MTRJ MT-RJ OM4 Magenta
Artikel-Nr.:
     CIDE9-84906006
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     SFP7171FU5MK
EAN/GTIN:
     4063232607634
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Kabellänge
5 m
Lichtleitertyp
OM4
Anschluss 1
MTRJ
Anschluss 2
MT-RJ
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Magenta
Vollduplex
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,34*
€ 44,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.