Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 519769 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz 32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer 519769 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz 32 mm
Fischer 519769 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz 32 mm
Fischer 519769 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz 32 mm
Fischer 519769 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz 32 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-74696
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     519769
EAN/GTIN:
     4048962164824
Suchbegriffe:
Hohlraumdübel
Hohlwanddübel
Schraubanker
hohlraumdübel fischer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
8 mm
Länge (mm)
32 mm
Bohrlochdurchmesser
8 mm
Mindestbohrlochtiefe
40 mm
Plattenstärke (mind.)
3 mm
Plattenstärke (max.)
13 mm
Merkmale
Produkttyp
Schrauben- & Dübelsatz
Geeignet für Materialien
Gipsfaserplatten, Gipskarton
Material
Metall
Schrauben enthalten
Ja
Weitere Suchbegriffe: hohlraumdübel
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,347*
€ 0,4448*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,3594*
€ 0,4694*
13 Tage
480
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,36*
€ 0,47*
14 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,376*
€ 0,4768*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,4264*
€ 0,5464*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4448*
€ 0,52931
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4348*
€ 0,51741
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,407*
€ 0,48433
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,397*
€ 0,47243
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,347*
€ 0,41293
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 22,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.