Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 519778 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz 52 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer 519778 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz 52 mm
Fischer 519778 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz 52 mm
Fischer 519778 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz 52 mm
Fischer 519778 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz 52 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-96718
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     519778
EAN/GTIN:
     4048962164909
Suchbegriffe:
Hohlraumdübel
Hohlwanddübel
Schraubanker
hohlraumdübel fischer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
12 mm
Länge (mm)
52 mm
Bohrlochdurchmesser
12 mm
Mindestbohrlochtiefe
58 mm
Plattenstärke (mind.)
7 mm
Plattenstärke (max.)
21 mm
Merkmale
Produkttyp
Schrauben- & Dübelsatz
Geeignet für Materialien
Gipsfaserplatten, Gipskarton
Material
Metall
Schrauben enthalten
Ja
Weitere Suchbegriffe: hohlraumdübel
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,4457*
€ 0,5862*
13 Tage
213
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,47*
€ 0,60*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,4725*
€ 0,6025*
14 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,4918*
€ 0,6126*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,5578*
€ 0,7078*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5862*
€ 0,69758
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5662*
€ 0,67378
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5157*
€ 0,61368
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5057*
€ 0,60178
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4457*
€ 0,53038
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 29,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.