Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflecta 23283 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32 Zoll) Schwarz Tisch/Bank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reflecta 23283 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32 Zoll) Schwarz Tisch/Bank
Reflecta 23283 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32 Zoll) Schwarz Tisch/Bank
Reflecta 23283 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32 Zoll) Schwarz Tisch/Bank
Reflecta 23283 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32 Zoll) Schwarz Tisch/Bank
Artikel-Nr.:
     CIDE9-84958418
Hersteller:
     Reflecta
Herst.-Nr.:
     23283
EAN/GTIN:
     4005039232831
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Menschen, die täglich viele Stunden vor dem Computerbildschirm sitzen, legen meist großen Wert auf einen individuellen, ergonomischen und bequemen Arbeitsplatz. Bei der Platzierung seines Monitors auf dem Schreibtisch sollte man besonders auf den Blickwinkel und die Entfernung achten. Eine Monitorhalterung ermöglicht die ideale Positionierung des Displays in einer gesunden und optimalen Arbeitshöhe. reflecta bietet mit der ebenso praktischen wie formschönen „FLEXO DeskStand 32-1010“ eine universelle, platzsparende Monitorhalterung, die insbesondere durch ihre enorm flexible Beweglichkeit überzeugt. Die FLEXO DeskStand 32-1010 ist eine Bildschirmhalterung mit einem Drehpunkt für LCD/LED/TFT-Bildschirme mit einer Größe von 13“ bis zu 32“ (ca. 33 bis 82 cm). Der elegante Metallständer verfügt über eine Traglast von 8 kg und ist mit einem VESA Lochmuster von 75x75 mm und 100x100 mm versehen. Der Bildschirm ist dank der Halterung schwenk- (+/-90°) und neigbar (+/-45°). Zudem lässt sich das Display bis 360° Grad rotieren, so dass man zwischen Porträt- und Landschaftsansicht bzw. Hoch-und Querformat wählen kann. Die Halterung ist einfach in der Höhe zu verstellen (bis zu 46,5 cm Höhe) und ermöglicht eine optimale, ergonomische Sitzhaltung und Sichthöhe. Nacken-, Schulter-, Rücken- und Augenbeschwerden, die durch eine falsche Haltung entstehen können, werden hierdurch reduziert. Die Halterungverfügt über einen ausbalancierten Fuß (Abmessung 390x280mm), der verhindert, dass der Bildschirm nach vorne oder zur Seite kippt. Für noch mehr Übersicht auf dem Schreibtisch sorgt außerdem das integrierte Kabelmanagement.
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
8 kg
Maximale Bildschirmgröße
32 Zoll
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimum Bildschirmgröße
13 Zoll
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsart
Manuell
Neigungswinkelbereich
-45 - 45 °
Schwenkwinkelbereich
-90 - 90 °
Drehungswinkel
360 °
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Drehen
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
390 mm
Tiefe
280 mm
Höhe
465 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Ausrichtung
Landschaftsportrait
Einfache Installation
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.