Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 3RA1953-3D 6 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens 3RA1953-3D 6 Grau
Siemens 3RA1953-3D 6 Grau
Siemens 3RA1953-3D 6 Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85056971
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RA19533D
EAN/GTIN:
     4011209558489
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS, WEEE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
616 g
Merkmale
Stecker
6
Produktfarbe
Grau
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
68 mm
Verpackungstiefe
190 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Schweiz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,32*
€ 237,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,98*
€ 232,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,54*
€ 223,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,65*
€ 219,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,80*
€ 199,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.