Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dometic SinePower DSP 3512T Netzteil & Spannungsumwandler Auto 3500 W Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dometic SinePower DSP 3512T Netzteil & Spannungsumwandler Auto 3500 W Schwarz, Grau
Dometic SinePower DSP 3512T Netzteil & Spannungsumwandler Auto 3500 W Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85073872
Hersteller:
     Dometic
Herst.-Nr.:
     9600002557
EAN/GTIN:
     4015704263879
Suchbegriffe:
KFZ Wechselrichter
Wechselrichter KFZ
Inverter
Wechselrichter
Dieser Komfort-Sinus-Wechselrichter ist dafür ausgelegt, 12-V-Batteriestrom in reinen 230-V-Wechselstrom umzuwandeln. So gewährleistet er den zuverlässigen Betrieb von Elektrogeräten bis 2.300 W mit Strom aus der Fahrzeugbatterie. Besondere Highlights dieses Premiumprodukts sind die batterieschonende Netzvorrangschaltung und ein energiesparender Smart-Standby-Modus. Kombinieren Sie den Wechselrichter mit einem eleganten Bedienpanel für eine bequeme Bedienung und den perfekten Überblick.\ Strom für die Reise – praktisch und sicher Der Dometic SinePower DSP 3512T Komfort-Sinus-Wechselrichter wandelt 12-V-Gleichstrom aus der Batterie in reinen 230-V-Wechselstrom um und ist für alle Geräte bis zu einer Maximallast von 3.500 W geeignet. Die intelligente Netzvorrangschaltung gewährleistet ein reibungsloses Umschalten von Batteriestrom zu Netzstrom, wenn das Fahrzeug mit dem Stromnetz verbunden ist. Liegt keine Last an, wechselt der Wechselrichter in den energiesparenden Smart-Standby-Modus. Er schaltet automatisch wieder ein, sobald der voreingestellte „Wake-Up“-Bereich erreicht wird. Mit einem optionalen Bedienpanel lassen sich alle Einstellungen bequem und flexibel durchführen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Netzteiltyp
Auto
Eingangsspannung
12 V
Ausgangsleistung
3500 W
Ausgangsspannung
230 V
Starkstromtyp
DC-to-AC
Output Frequenz
50/60 Hz
Effizienz
89 %
Energieschutzeigenschaften
Überspannung, Überhitzung, Überlastschutz, Unterspannung
Markenkompatibilität
Dometic
Gewicht und Abmessungen
Breite
324 mm
Tiefe
490 mm
Höhe
122 mm
Gewicht
10900 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
418 mm
Verpackungstiefe
643 mm
Verpackungshöhe
220 mm
Paketgewicht
12200 g
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Kühlung
Aktiv
Eingebauter Ventilator
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Technische Details
Stromverbrauch (Standby)
0.2 W
Wellenform
Reiner Sinus
Energie
Eingangs-Betriebsspannung (min)
10 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
16.5 V
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.498,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.671,08*
€ 1.988,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.643,87*
€ 1.956,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.640,04*
€ 1.951,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.584,68*
€ 1.885,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.543,55*
€ 1.836,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.498,71*
€ 1.783,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.