Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dometic SinePower DSP 1824T Netzteil & Spannungsumwandler Auto 1800 W Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dometic SinePower DSP 1824T Netzteil & Spannungsumwandler Auto 1800 W Grau
Dometic SinePower DSP 1824T Netzteil & Spannungsumwandler Auto 1800 W Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85073890
Hersteller:
     Dometic
Herst.-Nr.:
     9600002554
EAN/GTIN:
     4015704263848
Suchbegriffe:
KFZ Wechselrichter
Wechselrichter KFZ
Inverter
Wechselrichter
Dieser Komfort-Sinus-Wechselrichter ist dafür ausgelegt, 24-V-Batteriestrom in reinen 230-V-Wechselstrom umzuwandeln. So gewährleistet er den zuverlässigen Betrieb von Elektrogeräten bis 2.300 W mit Strom aus der Fahrzeugbatterie. Besondere Highlights dieses Premiumprodukts sind die batterieschonende Netzvorrangschaltung und ein energiesparender Smart-Standby-Modus. Kombinieren Sie den Wechselrichter mit einem eleganten Bedienpanel für eine bequeme Bedienung und den perfekten Überblick. Strom für die Reise – praktisch und sicher Der Dometic SinePower DSP 1824T Komfort-Sinus-Wechselrichter wandelt 24-V-Gleichstrom aus der Batterie in reinen 230-V-Wechselstrom um und ist für alle Geräte bis zu einer Maximallast von 1.800 W geeignet. Die intelligente Netzvorrangschaltung gewährleistet ein reibungsloses Umschalten von Batteriestrom zu Netzstrom, wenn das Fahrzeug mit dem Stromnetz verbunden ist. Liegt keine Last an, wechselt der Wechselrichter in den energiesparenden Smart-Standby-Modus. Er schaltet automatisch wieder ein, sobald der voreingestellte „Wake-Up“-Bereich erreicht wird. Mit einem optionalen Bedienpanel lassen sich alle Einstellungen bequem und flexibel durchführen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Netzteiltyp
Auto
Eingangsspannung
24 V
Ausgangsleistung
1800 W
Ausgangsspannung
230 - 240 V
Starkstromtyp
DC-to-AC
Nominale Ausgang Spannung
230 V
Output Frequenz
50/60 Hz
Effizienz
90 %
Energieschutzeigenschaften
Überspannung, Überhitzung, Überlastschutz, Unterspannung
Markenkompatibilität
Dometic
Gewicht und Abmessungen
Breite
284 mm
Tiefe
405 mm
Höhe
118 mm
Gewicht
6100 g
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC
Verpackungsbreite
388 mm
Verpackungstiefe
536 mm
Verpackungshöhe
230 mm
Paketgewicht
7270 g
Design
Produktfarbe
Grau
Kühlung
Aktiv
Eingebauter Ventilator
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Energie
Eingangs-Betriebsspannung (min)
20 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
33 V
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 718,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 817,41*
€ 972,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 799,50*
€ 951,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 764,60*
€ 909,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 745,70*
€ 887,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 718,59*
€ 855,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.