Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Anela


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Anela
SLV Anela
SLV Anela
SLV Anela
SLV Anela
SLV Anela
SLV Anela
SLV Anela
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85075234
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1000813
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Die ANELA Pendelleuchte ist aus Aluminium gefertigt und mit einem integrierten LED-Leuchtmittel ausgestattet. Durch das zurückversetzte LED Leuchtmittel entsteht eine Blendreduzierung. ANELA ist in den Gehäusefarben schwarz und weiß erhältlich und verfügt über einen Reflektor, welcher in mehreren Farben unterschiedliche Lichtströme erzeugt. Die dimmbare Leuchte ist fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
84 mm
Gewicht
990 g
Höhe (min)
270 mm
Höhe (max)
1500 mm
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Design
Befestigungstyp
Festmontage
Produktfarbe
Schwarz
Plafond Farbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Plafond-Material
Aluminium
Deckenform
Rund
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Gesamtleistung
10 W
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Lichtleistung
750 lm
Anfängliche LED-Lichteffizienzsbeute
22 lm/W
Lampenstrom
500 mA
Energie
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
10 kWh
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,31*
€ 115,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,59*
€ 113,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,66*
€ 109,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,93*
€ 105,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,12*
€ 92,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1000811
ab € 8,26*
Zubehör
SLV
1000812
ab € 8,27*
Zubehör
SLV
1000809
ab € 8,24*
Zubehör
SLV
1000810
ab € 8,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.