Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REV Funk-Gong-Set Orchestra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REV Funk-Gong-Set Orchestra
REV Funk-Gong-Set Orchestra
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85077289
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     0082640103
EAN/GTIN:
     4006341717702
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Funk-Gong
Weitere Informationen:
Merkmale
Anschlussart
Kabellos
Frequenz
433 MHz
Maximale Reichweite
150 m
Anzahl Melodien
58
Lautstärke einstellbar
Ja
Anzahl der Rufton-Lautstärken
4
Volumen (dB)
90 dB
Bewegungssensor
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AAA
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Design
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,46*
€ 70,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,40*
€ 68,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,63*
€ 62,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,44*
€ 58,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,19*
€ 56,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,57*
€ 55,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,58*
€ 47,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.