| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-85089218 Herst.-Nr.: 24087 EAN/GTIN: 4260677950251 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Wunderschöner Nachbau eines der populärsten Leichtflugzeuge der Welt im typischen Gelb – hier wird Nostalgie mit modernster Technik vereint. Das Modell eignet sich perfekt für den Einstieg in die Welt des Modellfliegens: Unebene Pisten stellen aufgrund der großen Räder, die zusätzlich zum stabilen Fahrwerk dämpfen, kein Problem mehr dar. Die Flugeigenschaften sind dank integriertem Stabisystem – das Steuerfehler und Windeinflüsse minimiert – und dem feinfühligen 2,4GHz Sender genauso angenehmen wie beim Original. Durch den starken Brushless Antrieb in Verbindung mit einem 7,4V LiPo Akku sind auch die Flugleistungen beachtlich. Der Sender sorgt für zusätzlichen Bedienungskomfort: In der Grundauslegung auf Mode 2 eingestellt (Gas Links), lässt sich der Gyro über diverse Schalter ein- und ausschalten. Somit wird auch leichter Kunstflug möglich. Eine Dual Rate (Servoweg-Begrenzung) ist vorne links schaltbar. Sollte das Flugzeug doch einmal außer Kontrolle geraten, lässt es sich auf Knopfdruck in eine stabile Fluglage bringen. Komplett aus schlagzähem EP gebaut, gehen auch etwaige Reparaturen nach größeren Turbulenzen in der Luft leicht von der Hand. - Lieferumfang: - Flugzeugmodell vorgefertigt - 2,4GHz Sender - Akku 7,4V LiPo 500mAh BEC - USB-Ladekabel 500mAh Ausgangsleistung - Ersatzpropeller - Bedienungsanleitung D / Eng Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Flugzeug | ![](/p.gif) | Motortyp | Elektromotor | ![](/p.gif) | Bauart | Flugbereit (RTF) | ![](/p.gif) | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 14 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Nachbildung | Ja | ![](/p.gif) | Flugzeit | 6 min | ![](/p.gif) | Motortyp | Bürstenlos | Akku/Batterie | Batterien erforderlich | Ja | ![](/p.gif) | Akku-/Batteriekapazität | 500 mAh | ![](/p.gif) | Akku-/Batteriespannung | 7.4 V | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 460 mm | ![](/p.gif) | Flügelspannweite | 650 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 170 g | Lieferanteneigenschaften | Produktfarbe | Gelb |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |