Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUKEY PC-LM1E Webcam 2 MP 1920 x 1080 Pixel USB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AUKEY PC-LM1E Webcam 2 MP 1920 x 1080 Pixel USB Schwarz
AUKEY PC-LM1E Webcam 2 MP 1920 x 1080 Pixel USB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85089296
Hersteller:
     AUKEY
Herst.-Nr.:
     PC-LM1E
EAN/GTIN:
     631390543268
Suchbegriffe:
Laptop Webcam
Notebook Cam
Notebook Webcam
Web Cam
Full-HD-Video Hochauflösende 1080p-2-Megapixel-Webcam mit 1/2,9-Zoll-CMOS-Bildsensor und integrierten Stereomikrofonen. Liefert scharfe, flüssige Videos für Skype-Chats und YouTube-Aufnahmen. Live-Streaming und -Aufnahme Hervorragende Videoqualität mit 1080p-Streaming und Aufnahme mit 30 fps. Gute Leistung auch in schwach beleuchteten Räumen. Der Fixfokus hält die Dinge in einer Entfernung von bis zu fünf Metern im Fokus. Scharf und glatt Hervorragende Videoqualität mit 1080p-Streaming und Aufzeichnung mit 30 fps. Gute Leistung auch in schwach beleuchteten Räumen. Der Fixfokus hält die Dinge in einer Entfernung von bis zu fünf Metern im Fokus. Streamen und erfassen Sie klarere und detailliertere Videos, auch mit Stereoton. Einfache Einstellung Keine Treiber oder Software zum Installieren; Schließen Sie diese Webcam einfach an den USB-Anschluss Ihres Geräts an. Kompatibel mit Windows XP, Mac OS 10.6 und Android 5.0 oder höher. Flexible Passform Passend für die meisten Flachbild-Computermonitore und Laptop-Bildschirme. Stellen Sie die Webcam einfach auf Ihren Schreibtisch. Winkeln Sie die beiden Clip-/Ständerscharniere für die stabilste Position an, wobei die Webcam für die beste Sicht nach oben oder unten geneigt ist.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Sichtwinkel
65 °
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85258900
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Design
Eingebautes Mikrofon
Ja
Schnittstelle
USB
Produktfarbe
Schwarz
Befestigungstyp
Clip / Ständer
Mikrofonanzahl
2
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/2.9 Zoll
USB
Ja
Kabellänge
1.8 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
103 mm
Tiefe
23.3 mm
Höhe
41 mm
Leistungen
Megapixel (ca.)
2 MP
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Kamera HD Typ
Full HD
Maximale Framerate
30 fps
Unterstützte Video-Modi
240p, 480p, 720p, 1080p
Unterstützte Videoformate
YUV
Normaler Fokusbereich
0.3 - 5 m
Arbeitsspannung
5 V
Weitere Suchbegriffe: Web Kamera, Webcam, webcam cyberport, web cam, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.