Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise P24681-B21 Netzteil 3000 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewlett Packard Enterprise P24681-B21 Netzteil 3000 W
Hewlett Packard Enterprise P24681-B21 Netzteil 3000 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85089799
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P24681-B21
EAN/GTIN:
     190017453330
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Netzteil Redundant
Wie erhöhen Sie mit den HPE BladeSystem c7000-Gehäusen oder einem HPE Synergy 12000-Frame, Apollo 2000 oder Apollo 6500 Systemen die Energieeffizienz? HPE Performance-Netzteile bieten hocheffiziente und flexible 80 PLUS-zertifizierte Stromversorgungsoptionen speziell für HPE Blade-Gehäuse. Das c7000-Gehäuse unterstützt bis zu sechs Platinum (94 %) Netzteile, und der Synergy 12000-Frame unterstützt bis zu sechs Titanium (96 %) Netzteile, um eine hocheffiziente Stromversorgung bereitzustellen.1 Performance-Netzteile bieten mit mehreren Optionen für Gleich- und Wechselstrom Flexibilität für den Betrieb in verschiedenen Stromversorgungsinfrastrukturen im Rechenzentrum. Jede Stromversorgungsoption unterstützt Hot-Plug-Einbau und -Ausbau dank schnellem werkzeugfreiem Zugang zu den Netzteilen. Unterstützung für das HPE Power Discovery Services Netzteil ist verfügbar, sodass Sie die Stromversorgungstopologie im Rack zuordnen können – dies beschleunigt die Implementierung und senkt das Risiko von Bedienungsfehlern, die Stromausfälle verursachen können. Hauptmerkmale Extrem effiziente und flexible Netzteiloptionen - HPE Performance-Netzteile ermöglichen die Auswahl von bis zu sechs Platinum, 94 %, oder Titanium, 96 %, 80 PLUS-zertifizierten Netzteilen, um eine hocheffiziente Stromversorgung bereitzustellen, die den Energiebedarf senkt und die Betriebskosten im Rechenzentrum reduziert. - Bietet mit mehreren Optionen für Gleich- und Wechselstrom ultimative Flexibilität für den Betrieb in verschiedenen Stromversorgungsinfrastrukturen im Rechenzentrum. - Unterstützt Hot-Plug-Einbau und -Ausbau dank schnellem werkzeugfreiem Zugang zu Ihren HPE Performance-Netzteilen. - Unterstützt die HPE Power Discovery Services Lösung auf allen Platinum und Titanium Stromversorgungsoptionen, sodass Benutzer die Stromversorgungstopologie in den Racks automatisch zuordnen können – dies beschleunigt die Implementierung und senkt das Risiko von Bedienungsfehlern, die Stromausfälle verursachen können.
Weitere Informationen:
Energie
Gesamtleistung
3000 W
AC Eingangsspannung
200 - 277 V
Effizienz
94 %
Leistungen
Zweck
Server
Gewicht und Abmessungen
Breite
206.5 mm
Tiefe
641.35 mm
Höhe
98.55 mm
Gewicht
2050 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.872,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.036,18*
€ 2.423,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.017,89*
€ 2.401,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.946,68*
€ 2.316,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.903,47*
€ 2.265,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.872,52*
€ 2.228,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.