Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex 2600004 Gehörschutz-Kopfhörer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Uvex 2600004 Gehörschutz-Kopfhörer
Uvex 2600004 Gehörschutz-Kopfhörer
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85091823
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     2600004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehörschutzkapsel
Kapsel-Gehörschutz
Kapselgehörschutz
gehörschutzkapseln uvex
Kapselgehörschutz mit Längenverstellung
geringes Gewicht und Kapselvolumen
Farbe: lime
Ausführung mit Längenverstellung
erfüllt die Norm EN 352-1
35 Dezibel Dämmung – H: 38 dB, M: 33 dB, L: 24 dB
höhere Dämmung im Bereich der hohen Frequenzen
einfach einzustellende Längenverstellung für die perfekte Trageposition
gepolstertes Kopfband für optimalen Tragekomfort
Kapselpolster aus extra softem Memory Foam garantieren ein angenehmes Tragegefühl auch bei Langzeiteinsätzen
Weitere Suchbegriffe: gehörschutzkapsel
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 19,55* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.