Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics 4Z57A10847-BO Glasfaserkabel 3 m 2x LC OM4 Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics 4Z57A10847-BO Glasfaserkabel 3 m 2x LC OM4 Violett
BlueOptics 4Z57A10847-BO Glasfaserkabel 3 m 2x LC OM4 Violett
BlueOptics 4Z57A10847-BO Glasfaserkabel 3 m 2x LC OM4 Violett
BlueOptics 4Z57A10847-BO Glasfaserkabel 3 m 2x LC OM4 Violett
BlueOptics 4Z57A10847-BO Glasfaserkabel 3 m 2x LC OM4 Violett
BlueOptics 4Z57A10847-BO Glasfaserkabel 3 m 2x LC OM4 Violett
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85093336
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     4Z57A10847-BO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Optimale Glasfaserverbindungen Lenovo kompatibles 4Z57A10847 LWL Patchkabel mit LC/UPC auf LC/UPC Duplex Anschluss in 3 Meter Länge der Faserkategorie OM4 (Glasfaser-Fasertyp G50/125µm). Mit Laseroptimierter Multimode Faser (MMF) von der Marke BlueOptics. 4Z57A10847 kompatible Patchkabel von BlueOptics bieten die gleichen Eigenschaften wie das original Lenovo 4Z57A10847 Patchkabel und verwenden die gleichen, wenn nicht sogar bessere Faser- und Stecker-Komponenten als das original 4Z57A10847 Patchkabel. Verzichten Sie nicht auf Qualität - Verzichten Sie auf die überhöhten Preise von Lenovo für 4Z57A10847 Patchkabel. Alle Patchkabel sind voll 4Z57A10847 kompatibel und unterstützen alle gängigen Anwendungen für optische Verbindungen. BlueOptics Lenovo kompatible 4Z57A10847 3 Meter LWL LC-LC OM4 Duplex Patchkabel sind mit einer flammwidrigen LSZH Ummantelung ausgestattet. BlueOptics Lenovo kompatible 4Z57A10847 3 Meter Multimode OM4 LWL LC-LC Duplex Patchkabel übertragen optische Signale um 850nm und sind zum Beispiel für die Verbindung von Patchpanel Ports untereinander oder dem damit verbundenen Anschluss von optischen Transceivern ausgelegt. Bestellen Sie 4Z57A10847 kompatible Patchkabel jetzt! Beste Dämpfungswerte Der Dämpfungswert von BlueOptics Lenovo kompatiblen 4Z57A10847 3 Meter Multimode OM4 LWL LC-LC Duplex Patchkabeln beträgt 3,5dB pro Kilometer. Alle 4Z57A10847 Kabel haben eine geringe Eingangsdämpfung (Input Loss) und eine hohe Rückflussdämpfung (Return Loss). BlueOptics Multimode OM4 LWL LC-LC Duplex 4Z57A10847 kompatible Patchkabel sind ebenfalls in anderen Längen (0.5, 1, 2, 3, 5, 7.5, 10, 15, 20, 30 oder 50 Meter) erhältlich und voll Lenovo kompatibel. Individuelle Längen des 4Z57A10847 kompatiblen Kabels sind auf Anfrage ebenfalls erhältlich. Das BlueOptics Portfolio bietet neben den 4Z57A10847 kompatiblen Patchkabeln auch alle anderen LWL Patchkabel an die im Sortiment von Lenovo zu finden sind. Ohne Qualitätseinbußen und für optimale Verbindungen Ihrer Glasfaser Links sind 4Z57A10847 kompatible Patchkabel von BlueOptics die preisbewussteste Wahl. Testen Sie 4Z57A10847 kompatible Patchkabel jetzt aus! Höchste Komponentenqualität Um eine verlustfreie Übertragung zu gewährleisten werden BlueOptics Lenovo kompatible 4Z57A10847 3 Meter LWL LC-LC OM4 Duplex Patchkabel ausschließlich mit Markenfasern von bekannten Herstellern, wie Corning, Fujikura oder YOFC produziert. Es werden bei 4Z57A10847 Patchkabeln von BlueOptics zudem nur Stecker von bekannten, traditionsreichen Markenherstellern wie Amphenol, Diamond, Nissin Kasei oder Reichle & De-Massari verwendet. Alle BlueOptics 4Z57A10847 LWL Patchkabel werden mit hoch zuverlässiger BlueOptics Zirkonia Keramikferrule gefertigt und erreichen eine Lebenszeit von bis zu 1500 Steckzyklen. Störungsfreie Übertragung Um eine gleichbleibend gute Qualität jedes 4Z57A10847 Patchkabels zu gewährleisten, werden BlueOptics Lenovo kompatible 4Z57A10847 3 Meter LWL LC-LC OM4 Duplex Patchkabel nach der Produktion mit Interferometer und Optischer Zeitbereichsreflektometrie (OTDR) vollumfänglich getestet. Bei jedem ausgelieferten Lenovo kompatiblen 4Z57A10847 LC-LC OM4 Duplex Patchkabel von BlueOptics finden Sie anbei ein Messprotokoll über die Werte der Eingangsdämpfung (Input Loss) und der Rückflussdämpfung (Return Loss). BlueOptics Lenovo kompatible 4Z57A10847 3 Meter LWL LC-LC OM4 Duplex Patchkabel erfüllen Telcordia Anforderungen GR-326-Core 4.4. Industrielle Normen Die Fertigung von BlueOptics Lenovo kompatiblen 4Z57A10847 3 Meter LWL LC-LC OM4 Duplex Patchkabeln erfolgt unter Berücksichtigung aller allgemein gültiger industrieller Standards und Normen. Jedes 4Z57A10847 Kabel verfügt zudem über eine flammwidrige LSZH Ummantelung wodurch im Brandfall kein Halogen freigesetzt wird und es eine sehr niedrige Rauchentwicklung im Vergleich zu 4Z57A10847 Patchkabeln mit PVC Mantel gibt. Folgende Normen werden berücksichtigt bei der Produktion von BlueOptics Lenovo kompatiblen 4Z57A10847 3 Meter LWL LC-LC OM4 Duplex Patchkabeln: IEC-61034, IEC-754-1, IEC 60332-1, IEC 60332-3, IEC/EN 60950 und RoHS. BlueOptics Lenovo kompatible 4Z57A10847 3 Meter LWL Patchkabel sind durch eine 25-jährige Funktionsgarantie von CBO abgedeckt. Technische Unterstützung per E-Mail und Telefon erhalten Sie selbstverständlich für die gesamte Produktlebenszeit und darüber hinaus. Durch den CBO Vorabaustausch erhalten Sie bereits ab dem nächsten Arbeitstag ein Austauschkabel mit kostenlosem Versand. Handeln Sie jetzt! Setzen Sie BlueOptics Lenovo kompatible 4Z57A10847 LWL Patchkabel ein und rüsten Sie Ihre Netzwerke für steigende Anforderungen. Ein erhöhtes Datenaufkommen, höhere Übertragungsraten, größere Skalierbarkeit, höhere Leistung und/oder eine höhere Zuverlässigkeit sind mit BlueOptics Produkten lösbar. Mit Lenovo kompatiblen 4Z57A10847 LWL Patchkabeln von BlueOptics optimieren Sie Ihre Verbindungen und reduzieren Ihre OPEX und CAPEX Kosten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3 m
Lichtleitertyp
OM4
Anschluss 1
2x LC
Anschluss 2
2x LC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Violett
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Vollduplex
Ja
Lochdurchmesser
50 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Unterstütze Wellenlängen
850 nm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.