Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT 40G RJ45 field plug pro 360 Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
METZ CONNECT 40G RJ45 field plug pro 360 Blau
METZ CONNECT 40G RJ45 field plug pro 360 Blau
METZ CONNECT 40G RJ45 field plug pro 360 Blau
METZ CONNECT 40G RJ45 field plug pro 360 Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85112315
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130H405042-E
EAN/GTIN:
     4251394614526
Suchbegriffe:
Modularstecker
Patch-Kabel
Patchkabel
Patchpanel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Technische Details
Einführungsresistanz
500 MΩ
Kabeldurchmesser
10.5 mm
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
13.8 mm
Tiefe
49.8 mm
Höhe
16.5 mm
Merkmale
Stecker
RJ45
Produktfarbe
Blau
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Formfaktor des Steckers
Abgewinkelt
Material
Kunststoff, Zink
Kabelschutz
Ja
Kabelstandard
Cat8.1
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel/Gold
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Durchschlagfestigkeit
1000 V
Kontaktwiderstand
20 mΩ
Lebensdauer (Zyklen)
750
Spannung
50 V
Stromstärke
1 A
Gehäuseverkleidung
Nickel
Einsteckkraft
20 N
Auszugskraft
20 N
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
164 mm
Verpackungstiefe
258 mm
Verpackungshöhe
51 mm
Paketgewicht
413 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,77*
€ 18,7663
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,13*
€ 18,0047
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,41*
€ 14,7679
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.