Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE R4S29A Speichermodul 128 GB 1 x 128 GB DDR4 3200 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE R4S29A Speichermodul 128 GB 1 x 128 GB DDR4 3200 MHz
HPE R4S29A Speichermodul 128 GB 1 x 128 GB DDR4 3200 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85113281
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     R4S29A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
128 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 128 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
3200 MHz
Gewicht und Abmessungen
Breite
190.5 mm
Tiefe
136.4 mm
Höhe
53.8 mm
Gewicht
910 g
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr4 ram ecc hpe 128gb, ddr ram, hp ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.039,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.342,36*
€ 5.167,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.295,27*
€ 5.111,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.153,02*
€ 4.942,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.081,19*
€ 4.856,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.039,56*
€ 4.807,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.