Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics SFP6142FU5MKB InfiniBand/Glasfaserkabel 5 m MTP 4x SC Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics SFP6142FU5MKB InfiniBand/Glasfaserkabel 5 m MTP 4x SC Violett
BlueOptics SFP6142FU5MKB InfiniBand/Glasfaserkabel 5 m MTP 4x SC Violett
BlueOptics SFP6142FU5MKB InfiniBand/Glasfaserkabel 5 m MTP 4x SC Violett
BlueOptics SFP6142FU5MKB InfiniBand/Glasfaserkabel 5 m MTP 4x SC Violett
BlueOptics SFP6142FU5MKB InfiniBand/Glasfaserkabel 5 m MTP 4x SC Violett
BlueOptics SFP6142FU5MKB InfiniBand/Glasfaserkabel 5 m MTP 4x SC Violett
BlueOptics SFP6142FU5MKB InfiniBand/Glasfaserkabel 5 m MTP 4x SC Violett
BlueOptics SFP6142FU5MKB InfiniBand/Glasfaserkabel 5 m MTP 4x SC Violett
BlueOptics SFP6142FU5MKB InfiniBand/Glasfaserkabel 5 m MTP 4x SC Violett
BlueOptics SFP6142FU5MKB InfiniBand/Glasfaserkabel 5 m MTP 4x SC Violett
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85113843
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     SFP6142FU5MKB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
InfiniBand LWL-patchkabel
LWL Breakoutkabel
Optimale Glasfaserverbindungen BlueOptics Multifiber-Termination-Push-On (MTP) Breakout Kabel von CBO, mit 1x MTP/UPC auf 4x SC/UPC Duplex Anschluss, LSZH (Low Smoke Zero Halogen) Mantel, mit 8 Kernen (Pinbelegung 1-4 & 9-12, für QSFP Nutzung) als Multimode OM4 Variante (Fasertyp G50/125µm). BlueOptics Multimode OM4 MTP auf 4xSC Breakout Kabel haben eine flammwidrige LSZH Ummantelung. BlueOptics Multimode OM4 MTP auf 4xSC Breakout Kabel sind für die Übertragung von Signalen um 850nm ausgelegt und eignen sich beispielsweise für die Verbindung von MTP Kassetten untereinander oder dem damit verbundenen Anschluss von optischen Transceivern. Schnelle Installation Keine Konfektionierung oder Tests mehr erforderlich. BlueOptics Multimode OM4 MTP auf 4xSC Breakout Kabel stellen die einfachste zu installierende Verkabelungslösung nach dem EN50173-5, sowie dem ISO/IEC 24764 Standard dar und sind sehr komfortabel in der Handhabung im Vergleich zu herkömmlichen LWL Verbindungen die Spleißarbeiten voraussetzen. Dank der kompakten Bauweise der BlueOptics Multimode OM4 MTP auf 4xSC Breakout Kabel ist ein schnelles Erstellen oder Erweitern einer LWL Installation möglich. Da kein Spleißgerät oder Spezialwerkzeug mehr benötigt wird, entfallen zudem aufwendige Schulungen der Mitarbeiter. Eine komfortable Lösung für den Einsatz in Rechenzentren, Storage Area Networks, lokalen Netzwerken und Zweigstellen. Höchste Komtpnentenqualität Für verlustfreie Übertragungsleistungen werden bei der Produktion von BlueOptics Multimode OM4 MTP auf 4xSC Breakout Kabeln ausschließlich Markenfasern von bekannten Herstellern, wie Corning, Fujikura oder YOFC verwendet. Alle verbauten Stecker werden von Markenherstellern wie Amphenol, Diamond, Nissin Kasei oder Reichle & De-Massari mit hoch zuverlässiger BlueOptics Zirkonia Keramikferrule gefertigt und erreichen eine Lebenszeit von bis zu 1500 Steckzyklen. Störungsfreie Übertragung BlueOptics Multimode OM4 MTP auf 4xSC Breakout Kabel werden nach der Produktion mit Interferometer und Optischer Zeitbereichsreflektometrie (OTDR) auf Ihre Qualität getestet. Ein Messprotokoll über die Werte der Eingangsdämpfung (Input Loss) und der Rückflussdämpfung (Return Loss) ist bei jedem ausgelieferten Multimode OM4 MTP auf 4xSC Breakout Kabel enthalten. BlueOptics Multimode OM4 MTP auf 4xSC Breakout Kabel erfüllen Telcordia Anforderungen GR-326-Core 4.4. Industrielle Normen BlueOptics Multimode OM4 MTP auf 4xSC Breakout Kabel werden unter Berücksichtigung allgemein gültiger industrieller Standards und Normen gefertigt und verfügen über eine flammwidrige LSZH Ummantelung. Somit entsteht im Brandfall eine sehr niedrige Rauchentwicklung im Vergleich zu MTP auf 4xSC Breakout Kabeln mit PVC Mantel. Des Weiteren wird kein Halogen freigesetzt. BlueOptics Multimode OM4 MTP auf 4xSC Breakout Kabel berücksichtigen folgende Normen: IEC-61034, IEC-754-1, IEC 60332-1, IEC 60332-3, IEC/EN 60950 und RoHS. Jedes BlueOptics MTP auf 4xSC Breakout Kabel ist durch eine 25-jährige Funktionsgarantie von CBO abgedeckt. Für die gesamte Produktlebenszeit erhalten Sie immer technische Unterstützung per E-Mail und Telefon. Der CBO Vorabaustausch umfasst bereits ab dem nächsten Arbeitstag einen kostenlosen Versand der Austauschkabel. Handeln Sie jetzt! Durch den Einsatz von BlueOptics MTP auf 4xSC Breakout Kabeln, können Netzwerke für steigende Anforderungen gerüstet werden. Unabhängig davon, ob ein erhöhtes Datenaufkommen, höhere Übertragungsraten, größere Skalierbarkeit, höhere Leistung und/oder eine höhere Zuverlässigkeit gewünscht wird. Mit BlueOptics MTP auf 4xSC Breakout Kabeln optimieren Sie Ihre Verbindungen und reduzieren Ihre OPEX und CAPEX Kosten.
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
MTP
Anschluss 2
4x SC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Violett
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Lichtleitertyp
OM4
Schleifart Stecker
UPC
Vollduplex
Ja
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Unterstütze Wellenlängen
850 nm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,04*
€ 130,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,82*
€ 130,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,36*
€ 128,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,73*
€ 128,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,81*
€ 125,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.