Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics SFP6143EU10MKB Glasfaserkabel 10 m MTP ST OM3 Aqua-Farbe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics SFP6143EU10MKB Glasfaserkabel 10 m MTP ST OM3 Aqua-Farbe
BlueOptics SFP6143EU10MKB Glasfaserkabel 10 m MTP ST OM3 Aqua-Farbe
BlueOptics SFP6143EU10MKB Glasfaserkabel 10 m MTP ST OM3 Aqua-Farbe
BlueOptics SFP6143EU10MKB Glasfaserkabel 10 m MTP ST OM3 Aqua-Farbe
BlueOptics SFP6143EU10MKB Glasfaserkabel 10 m MTP ST OM3 Aqua-Farbe
BlueOptics SFP6143EU10MKB Glasfaserkabel 10 m MTP ST OM3 Aqua-Farbe
BlueOptics SFP6143EU10MKB Glasfaserkabel 10 m MTP ST OM3 Aqua-Farbe
BlueOptics SFP6143EU10MKB Glasfaserkabel 10 m MTP ST OM3 Aqua-Farbe
BlueOptics SFP6143EU10MKB Glasfaserkabel 10 m MTP ST OM3 Aqua-Farbe
BlueOptics SFP6143EU10MKB Glasfaserkabel 10 m MTP ST OM3 Aqua-Farbe
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85113970
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     SFP6143EU10MKB
EAN/GTIN:
     4063232036144
Suchbegriffe:
LWL Breakoutkabel
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Optimale Glasfaserverbindungen BlueOptics SFP6143EU10MK 10 Meter MTP (Multi- fiber Push-On) Breakout Kabel von CBO, mit 1x MTP/UPC auf 4x ST/PC Duplex Anschluss, LSZH (Low Smoke Zero Halogen) Mantel, mit 8 Kernen (Pinbelegung 1-4 & 9-12, für QSFP Nutzung) als Multimode OM3 Variante (Fasertyp G50/125µm). BlueOptics SFP6143EU10MK 10 Meter Multimode OM3 MTP auf 4xST Breakout Kabel haben eine flammwidrige LSZH Ummantelung. BlueOptics SFP6143EU10MK 10 Meter Multimode OM3 MTP auf 4xST Breakout Kabel sind für die Übertragung von Signalen um 850nm ausgelegt und eignen sich beispielsweise für die Verbindung von MTP Kassetten untereinander oder dem damit verbundenen Anschluss von optischen Transceivern. Schnelle Installation Keine Konfektionierung oder Tests mehr erforderlich. BlueOptics SFP6143EU10MK 10 Meter Multimode OM3 MTP auf 4xST Breakout Kabel stellen die einfachste zu installierende Verkabelungslösung nach dem EN50173-5, sowie dem ISO/IEC 24764 Standard dar und sind sehr komfortabel in der Handhabung im Vergleich zu herkömmlichen LWL Verbindungen die Spleißarbeiten voraussetzen. Dank der kompakten Bauweise der BlueOptics SFP6143EU10MK 10 Meter Multimode OM3 MTP auf 4xST Breakout Kabel ist ein schnelles Erstellen oder Erweitern einer LWL Installation möglich. Da kein Spleißgerät oder Spezialwerkzeug mehr benötigt wird, entfallen zudem aufwendige Schulungen der Mitarbeiter. Eine komfortable Lösung für den Einsatz in Rechenzentren, Storage Area Networks, lokalen Netzwerken und Zweigstellen. Höchste Komtpnentenqualität Für verlustfreie Übertragungsleistungen werden bei der Produktion von BlueOptics SFP6143EU10MK 10 Meter Multimode OM3 MTP auf 4xST Breakout Kabeln ausschließlich Markenfasern von bekannten Herstellern, wie Corning, Fujikura oder YOFC verwendet. Alle verbauten Stecker werden von Markenherstellern wie Amphenol, Diamond, Nissin Kasei oder Reichle & De-Massari mit hoch zuverlässiger BlueOptics Zirkonia Keramikferrule gefertigt und erreichen eine Lebenszeit von bis zu 1500 Steckzyklen. Störungsfreie Übertragung BlueOptics SFP6143EU10MK 10 Meter Multimode OM3 MTP auf 4xST Breakout Kabel werden nach der Produktion mit Interferometer und Optischer Zeitbereichsreflektometrie (OTDR) auf Ihre Qualität getestet. Ein Messprotokoll über die Werte der Eingangsdämpfung (Input Loss) und der Rückflussdämpfung (Return Loss) ist bei jedem ausgelieferten Multimode OM3 MTP auf 4xST Breakout Kabel enthalten. Industrielle Normen BlueOptics SFP6143EU10MK 10 Meter Multimode OM3 MTP auf 4xST Breakout Kabel werden unter Berücksichtigung allgemein gültiger industrieller Standards und Normen gefertigt und verfügen über eine flammwidrige LSZH Ummantelung. Somit entsteht im Brandfall eine sehr niedrige Rauchentwicklung im Vergleich zu MTP auf 4xST Breakout Kabeln mit PVC Mantel. Des Weiteren wird kein Halogen freigesetzt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
250 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
260 g
Merkmale
Kabellänge
10 m
Lichtleitertyp
OM3
Anschluss 1
MTP
Anschluss 2
ST
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Aqua-Farbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,04*
€ 161,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,29*
€ 159,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,95*
€ 147,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,65*
€ 140,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,52*
€ 125,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.