Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT 25G RJ45 field plug pro 360 Drahtverbinder Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
METZ CONNECT 25G RJ45 field plug pro 360 Drahtverbinder Rot
METZ CONNECT 25G RJ45 field plug pro 360 Drahtverbinder Rot
METZ CONNECT 25G RJ45 field plug pro 360 Drahtverbinder Rot
METZ CONNECT 25G RJ45 field plug pro 360 Drahtverbinder Rot
METZ CONNECT 25G RJ45 field plug pro 360 Drahtverbinder Rot
Artikel-Nr.:
     3517A-79093106
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130G405042-E
EAN/GTIN:
     4251394618562
Suchbegriffe:
Modularstecker
Patchpanel
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Technische Details
Einführungsresistanz
500 MΩ
Kabeldurchmesser
10.5 mm
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
13.8 mm
Tiefe
49.8 mm
Höhe
16.5 mm
Merkmale
Stecker
RJ45
Produktfarbe
Rot
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Formfaktor des Steckers
Abgewinkelt
Material
Kunststoff, Zink
Kabelschutz
Ja
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel/Gold
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Durchschlagfestigkeit
1000 V
Kontaktwiderstand
20 mΩ
Lebensdauer (Zyklen)
750
Spannung
50 V
Stromstärke
1 A
Gehäuseverkleidung
Nickel
Material Verriegelungselement
Kunststoff
Einsteckkraft
20 N
Auszugskraft
20 N
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
164 mm
Verpackungstiefe
258 mm
Verpackungshöhe
51 mm
Paketgewicht
413 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 9,241*
€ 11,541*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,629*
€ 11,989*
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 9,25*
€ 12,89*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,36*
€ 13,04*
30 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 9,63*
€ 13,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,541*
€ 13,73379
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,071*
€ 13,17449
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,241*
€ 10,99679
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 115,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.