Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeepCool TF120S Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeepCool TF120S Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz 1 Stück(e)
DeepCool TF120S Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz 1 Stück(e)
DeepCool TF120S Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz 1 Stück(e)
DeepCool TF120S Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz 1 Stück(e)
DeepCool TF120S Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz 1 Stück(e)
DeepCool TF120S Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz 1 Stück(e)
DeepCool TF120S Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz 1 Stück(e)
DeepCool TF120S Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz 1 Stück(e)
DeepCool TF120S Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz 1 Stück(e)
DeepCool TF120S Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85116675
Hersteller:
     DeepCool
Herst.-Nr.:
     DP-GS-H12FDB-TF120S-BK
EAN/GTIN:
     6933412710455
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter
Der TF120S erzeugt im Vergleich zu herkömmlichen Lüftern einen 10 % höheren maximalen Luftdruck und 15 % mehr maximalen Luftfluss. Mit dem TF120S können Sie die Leistung Ihres Kühlers um durchschnittlich 10 % verbessern. WISSENSCHAFTLICHE GRUNDLAGE Der maximale Luftdruck bestimmt die Kraft, mit der der Lüfter die Luft hineinpresst, und der maximale Luftfluss bestimmt die Menge der Luft, die der Lüfter passieren lässt. Durch eine Erhöhung der beiden Parameter kann die Leistung eines Lüfters beträchtlich verbessert werden. HOCHPERFORMANTES DESIGN Der besondere „Wespentaillen“-Rahmen kann den maximalen Luftdruck effektiv verstärken. GERÄUSCHARMES DESIGN Die Turbulenz erzeugenden Zähne befinden sich an der Auslassseite des Rahmens, was die durch den Luftfluss verursachte Geräuschentwicklung und die Vibration bedeutend verringern kann. Darüber hinaus sind an den 8 Ecken des Rahmens Gummipolster angebracht, um Vibrationen weiter zu absorbieren. LANGLEBIGES DESIGN Der Lüfter verwendet Flüssigkeitslager und hat eine MTBF von bis zu 40 000 Stunden. WEITER DREHZAHLBEREICH Der TF120S hat einen weiten Drehzahlbereich von 500 bis 1800 U/min und kann durch ein Adapter für niedrige Drehzahlen für Umgebungen, in denen geräuschlose Lüfter benötigt werden, weiter abgeregelt werden.
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch Lüfter
1.8 W
Ventilatoren Spannung
12 V
Ventilatoren Strom
0.15 A
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
120 x 25 x 120 mm
Ventilatorengewicht
167 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Anzahl der Ventilatorflügel
9
Ventilator-Anschluss
4-polig
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
4-polig
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl von Schrauben
8
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
120 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Nicht unterstützt
Kompatible Prozessoren
Nicht unterstützt
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
500 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1800 RPM
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
25.9 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
32.1 dB
Maximaler Luftstrom
64.4 cfm
Minimum Luftdruck
0.4 mmH2O
Maximum Luftdruck
2.33 mmH2O
Ventilator-Lagertechnik
Hydrolager
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
40000 h
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.