Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jamara J-Rock Crawler 4WD ferngesteuerte (RC) modell Raupenfahrzeug Elektromotor 1:10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jamara J-Rock Crawler 4WD ferngesteuerte (RC) modell Raupenfahrzeug Elektromotor 1:10
Jamara J-Rock Crawler 4WD ferngesteuerte (RC) modell Raupenfahrzeug Elektromotor 1:10
Jamara J-Rock Crawler 4WD ferngesteuerte (RC) modell Raupenfahrzeug Elektromotor 1:10
Jamara J-Rock Crawler 4WD ferngesteuerte (RC) modell Raupenfahrzeug Elektromotor 1:10
Jamara J-Rock Crawler 4WD ferngesteuerte (RC) modell Raupenfahrzeug Elektromotor 1:10
Jamara J-Rock Crawler 4WD ferngesteuerte (RC) modell Raupenfahrzeug Elektromotor 1:10
Jamara J-Rock Crawler 4WD ferngesteuerte (RC) modell Raupenfahrzeug Elektromotor 1:10
Jamara J-Rock Crawler 4WD ferngesteuerte (RC) modell Raupenfahrzeug Elektromotor 1:10
Jamara J-Rock Crawler 4WD ferngesteuerte (RC) modell Raupenfahrzeug Elektromotor 1:10
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85117097
Hersteller:
     Jamara
Herst.-Nr.:
     410113
EAN/GTIN:
     4042774450113
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Raupenfahrzeug
Motortyp
Elektromotor
Maßstab
1:10
Gehäusefarbe
Schwarz, Rot, Gelb
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
14 Jahr(e)
Antriebstyp
Allradantrieb
Frequenzband
2.4 GHz
Bewegungssteuerungsfunktionen
Vorwärts, Rückwärts, Stopp, Linksdrehung, Rechtsdrehung
Akku/Batterie
Batterien erforderlich
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
1200 mAh
Akku-/Batteriespannung
7.4 V
Anzahl der Batterien (Sender)
4
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
AA
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Betriebsanleitung
Ja
Transmitter
Ja
Ladegerät
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
472 mm
Breite
268 mm
Höhe
277 mm
Gewicht
1560 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,72*
€ 103,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,75*
€ 102,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,30*
€ 94,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,14*
€ 91,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,21*
€ 79,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.