Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL MFS18 68,6 cm (27") Schwarz, Silber Tisch/Bank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL MFS18 68,6 cm (27") Schwarz, Silber Tisch/Bank
DELL MFS18 68,6 cm (27") Schwarz, Silber Tisch/Bank
DELL MFS18 68,6 cm (27") Schwarz, Silber Tisch/Bank
DELL MFS18 68,6 cm (27") Schwarz, Silber Tisch/Bank
DELL MFS18 68,6 cm (27") Schwarz, Silber Tisch/Bank
DELL MFS18 68,6 cm (27") Schwarz, Silber Tisch/Bank
DELL MFS18 68,6 cm (27") Schwarz, Silber Tisch/Bank
DELL MFS18 68,6 cm (27") Schwarz, Silber Tisch/Bank
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85117144
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     0R4M8
EAN/GTIN:
     5704174214861
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
5.7 kg
Maximale Bildschirmgröße
27 "
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimum Bildschirmgröße
19 "
Minimale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Montage
Freistehend
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Technische Details
Kompatible Produkte
<ul><li>OptiPlex 3040 Micro - Optiplex 3046 MFF - OptiPlex 3050 MFF - OptiPlex 5050 MFF - OptiPlex 7040 - OptiPlex 7040 Micro - OptiPlex 7050 MFF</li></ul>
Markenkompatibilität
Dell
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 21 °
Drehungswinkel
180 °
Schwenkbereich
0 - 90 °
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 112,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,72*
€ 172,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,85*
€ 167,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,72*
€ 154,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,45*
€ 149,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,75*
€ 134,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.