Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 S215622 InfiniBand/Glasfaserkabel 3 m SC I-V(ZN) H Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 S215622 InfiniBand/Glasfaserkabel 3 m SC I-V(ZN) H Weiß
Synergy 21 S215622 InfiniBand/Glasfaserkabel 3 m SC I-V(ZN) H Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85123421
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S215622
EAN/GTIN:
     4038816086730
Suchbegriffe:
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
InfiniBand LWL-patchkabel
LWL Innenkabel
Produktinformationen "LWL-1-Faser-Patchk. 3mtr.SC-SC(APC8Grad), 9/125u, Schrägschliff, Synergy21,"

- Faserart Singlemode 9/125
- Kategorie OS2
- Anzahl der Fasern 1
- Knickschutztülle aufgesteckt
- Steckverbindertyp Anschluss 1 SC(APC)
- Steckverbinderanschluss 1 Farbe grün
- Steckverbindertyp Anschluss 2 SC
- Steckverbinderanschluss 2 Farbe blau
- APC-Ausführung Ja
- Kabeltyp I-V(ZN) H
- Kabelaufbau Simplex
- Kabel Ø 3,0 mm
- Mantel-Farbe weiss
- Mantelmaterial LSZH
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
3 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Merkmale
Kabellänge
3 m
Kabeltyp
I-V(ZN) H
Anschluss 1
SC
Anschluss 2
SC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Lichtleitertyp
OS2
Lochdurchmesser
9 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Unterstütze Wellenlängen
1310 nm
Einführungsverlust
0.3 dB
Rückflussdämpfung
60 dB
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.