Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT 820032-0105-I Kabelzubehör Kabelabdeckung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Metz Staubschutzklappe 820032-0105-I C6Amodul gelb 820032-0105-I
Metz Staubschutzklappe 820032-0105-I C6Amodul gelb 820032-0105-I
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85124326
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     820032-0105-I
EAN/GTIN:
     4250184149866
Suchbegriffe:
Staubschutzplättchen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Kabelabdeckung
Produktfarbe
Gelb
Material
ABS
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
14.4 mm
Tiefe
15.49 mm
Höhe
4.06 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,64*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,164* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,57*
€ 3,0583
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,33*
€ 2,7727
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,26*
€ 2,6894
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,13*
€ 2,5347
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,03*
€ 2,4157
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,64*
€ 1,9516
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.