Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer DuoPower Schrauben- & Dübelsatz 50 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fischer DuoPower Schrauben- & Dübelsatz 50 mm
Fischer DuoPower Schrauben- & Dübelsatz 50 mm
Fischer DuoPower Schrauben- & Dübelsatz 50 mm
Fischer DuoPower Schrauben- & Dübelsatz 50 mm
Fischer DuoPower Schrauben- & Dübelsatz 50 mm
Fischer DuoPower Schrauben- & Dübelsatz 50 mm
Fischer DuoPower Schrauben- & Dübelsatz 50 mm
Fischer DuoPower Schrauben- & Dübelsatz 50 mm
Fischer DuoPower Schrauben- & Dübelsatz 50 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85130152
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     538245
EAN/GTIN:
     4048962262124
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Spreizdübel
Allrounddübel
Vorteile
- Zwei Materialkomponenten für beste Lastwerte und intelligente Funktionen je nach Untergrund.
- Der schmale Dübelrand verhindert das Durchrutschen ins Bohrloch.
- Durch die größere Verankerungstiefe besonders geeignet für Befestigungen in Lochbaustoffen, Porenbeton und zur Putzüberbrückung.
- Bestmögliche Rückmeldung (Feelgood-Faktor) des Dübels. Man spürt wenn der Dübel perfekt sitzt.
- Die ausgeprägte Mitdrehsicherung verhindert das Mitdrehen des Dübels.

Funktionsweise / Montage
- Der DuoPower ist geeignet für die Vorsteck- und Durchsteckmontage.
- Das Duo aus zwei Materialien und mehrfachen Funktionsprinzipien (klappen, spreizen, knoten) ermöglicht die Erweiterung des Anwendungsspektrums in zusätzlichen Baustoffen mit maximalen Lasten.
- Die erforderliche Schraubenlänge ergibt sich aus Dübellänge + Anbauteildicke +1 x Schraubendurchmesser.
- Geeignet für Holz-, Spanplatten- sowie Stockschrauben.
- Bei Plattenbaustoffen darf der gewindelose Teil der Schraube nicht länger als das Anbauteil sein.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
50 mm
Bohrlochdurchmesser
6 mm
Mindestbohrlochtiefe
65 mm
Merkmale
Produkttyp
Schrauben- & Dübelsatz
Geeignet für Materialien
Beton, Gipskarton
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2312* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,58*
€ 19,73
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,23*
€ 19,31
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 16,08*
€ 19,14
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,37*
€ 18,29
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,15*
€ 16,84
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,84*
€ 16,47
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,56*
€ 13,76
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.