Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kathrein ETF 800/S Koaxialkabel 0,8 m F-Typ Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kathrein ETF 800/S Koaxialkabel 0,8 m F-Typ Weiß
Kathrein ETF 800/S Koaxialkabel 0,8 m F-Typ Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85131680
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     2040000014
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
ETF 800/S Anschlusskabel 0,8 m - Schirmung 105 dB - Klasse A+ - F-Stecker schraubbar - Zum Anschluss und Verbinden von Kopfstellen, Patchfeldern, Multischalter, Potentialausgleichsschienen,etc. - Komplett montiert mit geraden F-Steckern schraubbar - Schirmung 105 dB, Klasse A+
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Gewicht
230 g
Merkmale
Kabellänge
0.8 m
Anschluss 1
F-Typ
Anschluss 2
F-Typ
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Produktfarbe
Weiß
Frequenzband
0.005 - 3 GHz
Stärke Ummantelung
5 mm
Leitermaterial
Kupfer
Leitergröße
0.8 mm
Isolationsmaterial
Polyethylen
Insulationsdicke
3.55 mm
Einführungsresistanz
2.5 MΩ
Kabel-Klasse
A+
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.