Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thetford PORTA POTTI 565P Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thetford PORTA POTTI 565P Weiß
Thetford PORTA POTTI 565P Weiß
Thetford PORTA POTTI 565P Weiß
Thetford PORTA POTTI 565P Weiß
Thetford PORTA POTTI 565P Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85133562
Hersteller:
     Thetford
Herst.-Nr.:
     92305
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Campingtoilette
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Fassungsvermögen Wassertank
15 l
Schmutztank Kapazität
21 l
Spülungs-System
Kolbenpumpe
Gewicht und Abmessungen
Breite
388 mm
Tiefe
450 mm
Höhe
448 mm
Gewicht
4900 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 169,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,15*
€ 250,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,65*
€ 249,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,42*
€ 237,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,96*
€ 220,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,82*
€ 202,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.