Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innofil3D PR1-7501A075 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Weiß 750 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Innofil3D PR1-7501A075 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Weiß 750 g
Innofil3D PR1-7501A075 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Weiß 750 g
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85134014
Hersteller:
     BASF Innofil3D
Herst.-Nr.:
     PR1-7501A075
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckmaterial
Polyacticsäure (PLA)
Druckfarben
Weiß
Markenkompatibilität
3D Systems
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
40 mm/sek
Schlagzähigkeit
20.4 kJ/m²
Biegemodul
2823 MPa
Biegsamkeit
92.4 MPa
Bruchdehnung
21.9 %
Schmelzpunkt (max.)
180 °C
Schmelzpunkt (min.)
170 °C
Zugfestigkeit
48000 kPa
Glasübergangstemperatur
63 °C
Düsentemperatur
200 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
750 g
Dichte
1250 kg/m³
Durchmesser
1.75 mm
Weitere Suchbegriffe: Filament, 3d druck materialien
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,18*
€ 59,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,67*
€ 57,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,60*
€ 44,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.