Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 519783 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz 54 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fischer 519783 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz 54 mm
Fischer 519783 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz 54 mm
Fischer 519783 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz 54 mm
Fischer 519783 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz 54 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85135704
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     519783
EAN/GTIN:
     4048962164954
Suchbegriffe:
Hohlraumdübel
Hohlwanddübel
Schraubanker
hohlraumdübel fischer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
12 mm
Länge (mm)
54 mm
Bohrlochdurchmesser
12 mm
Mindestbohrlochtiefe
60 mm
Plattenstärke (mind.)
7 mm
Plattenstärke (max.)
21 mm
Merkmale
Produkttyp
Schrauben- & Dübelsatz
Geeignet für Materialien
Gipsfaserplatten, Gipskarton
Material
Metall
Schrauben enthalten
Ja
Weitere Suchbegriffe: hohlraumdübel
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,7106*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,9394*
€ 1,11789
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,922*
€ 1,09718
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8806*
€ 1,04791
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,8606*
€ 1,02411
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8306*
€ 0,98841
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7906*
€ 0,94081
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,7106*
€ 0,84561
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.