Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acome B1067A InfiniBand/Glasfaserkabel 2100 m A-DQ(ZN) B2Y Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Acome B1067A InfiniBand/Glasfaserkabel 2100 m A-DQ(ZN) B2Y Schwarz
Acome B1067A InfiniBand/Glasfaserkabel 2100 m A-DQ(ZN) B2Y Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85137282
Hersteller:
     ACOME
Herst.-Nr.:
     B1067A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
A-DQ(ZN)
Erdkabel
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
ANWENDUNG
- Außenkabel (geeignet für die Verlegung im Außenbereich)
- Bei Gebäudeverbindungen
- Zur Campusverkabelung
- Zur direkten Erdverlegung (gemäß Verlegevorschriften)
- Zum Einzug in Kunststoffrohranlagen (nicht zum Einblasen)
- Für die Verlegung in Kabelschächten und auf Pritschen
- Verarbeitungsfreundliche Konstruktion
- Längs- und Querwasser geschützt durch Trockengelimprägnierung (Dry Sealing)
- Gelfreier Kabelaufbau für saubere und schnelle Montage
- Nagetierabweisend durch Glasgarne
- Metallfrei, silikonfrei
- Geringe Abmessungen
- Hohe Verlegestabilität
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
6 mm
Kabelgewicht
31 kg/km
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Technische Details
Enthält nicht
Silikon
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Merkmale
Kabellänge
2100 m
Kabeltyp
A-DQ(ZN) B2Y
Produktfarbe
Schwarz
Lichtleitertyp
G.652D
Lochdurchmesser
9 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Einzelmodus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,51*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 0,74*
€ 0,88
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,66*
€ 0,79
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,65*
€ 0,77
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,60*
€ 0,71
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,57*
€ 0,68
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,51*
€ 0,61
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,96*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.