| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-85137322 Herst.-Nr.: B1021A EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ANWENDUNG - Universalkabel (geeignet für die Verlegung im Innen und Außenbereich) - Bei Gebäudeverbindungen - Zur Campusverkabelung - Zur direkten Erdverlegung (gemäß Verlegevorschriften) - Zum Einzug in Kunststoffrohranlagen (nicht zum Einblasen) - Für die Verlegung in Kabelschächten und auf Pritschen - Einsparung von Spleißarbeiten beim Gebäudeeintritt - Verarbeitungsfreundliche Konstruktion - Längs- und Querwasser geschützt durch Trockengelimprägnierung (Dry Sealing) - Gelfreier Kabelaufbau für saubere und schnelle Montage - Nagetierabweisend durch Glasgarne - Metallfrei, silikonfrei - Halogenfreier, flammwidriger und UV-stabilisierter Außenmantel - Geringe Abmessungen - Hohe Verlegestabilität - Brandverhalten geprüft und zertifiziert nach Bauproduktenverordnung (s. Euro-Brandschutzklasse) Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Kabeldurchmesser | 7.2 mm | | Kabelgewicht | 52 kg/km | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -20 - 60 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C | Technische Details | Enthält nicht | Halogen, Silikon | | Konformitätsbescheinigungen | CE, RoHS | Merkmale | Kabellänge | 2100 m | | Kabeltyp | A/I-DQ(ZN) BH | | Produktfarbe | Blau | | Lichtleitertyp | OM4 | | Lochdurchmesser | 50 µm | | Verkleidungsdurchmesser | 125 µm | | Kabel mode struktur | Multi-Modus |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glasfaser-Kabel Meterware, Glasfaser-Kabel Rollenware, Glasfaserkabel Meterware, Glasfaserkabel Rollenware, Glasfiberkabel Meterware, Glasfiberkabel Rollenware, LWL Kabel Meterware, LWL Kabel Rollenware, Glasfaser-Patchkabel, Glasfaserkabel konfektioniert, LWL Patchkabel, Patchkabel Glasfaser, Patchkabel LWL, LWL Universalkabel, lwl patchkabel om4, glasfaserkabel meterware |
| | |
| |