| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-85137362 Herst.-Nr.: B1031A EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ANWENDUNG - Universalkabel (geeignet für die Verlegung im Innen und Außenbereich) - Bei Gebäudeverbindungen - Zur Campusverkabelung - Zur direkten Erdverlegung (gemäß Verlegevorschriften) - Zum Einzug in Kunststoffrohranlagen (nicht zum Einblasen) - Für die Verlegung in Kabelschächten und auf Pritschen - Einsparung von Spleißarbeiten beim Gebäudeeintritt - Verarbeitungsfreundliche Konstruktion - Längs- und Querwasser geschützt durch Trockengelimprägnierung (Dry Sealing) - Gelfreier Kabelaufbau für saubere und schnelle Montage - Nagetierabweisend durch Glasgarne - Metallfrei, silikonfrei - Halogenfreier, flammwidriger und UV-stabilisierter Außenmantel - Geringe Abmessungen - Hohe Verlegestabilität - Brandverhalten geprüft und zertifiziert nach Bauproduktenverordnung (s. Euro-Brandschutzklasse) Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Kabeldurchmesser | 7.2 mm | ![](/p.gif) | Kabelgewicht | 52 kg/km | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -20 - 60 °C | ![](/p.gif) | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C | Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | CE, RoHS | ![](/p.gif) | Enthält nicht | Halogen, Silikon | ![](/p.gif) | Konformitätsbescheinigungen | CE, RoHS | Merkmale | Kabellänge | 2100 m | ![](/p.gif) | Kabeltyp | A/I-DQ(ZN) BH | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Blau | ![](/p.gif) | Lichtleitertyp | G.652D | ![](/p.gif) | Lochdurchmesser | 9 µm | ![](/p.gif) | Verkleidungsdurchmesser | 125 µm | ![](/p.gif) | Kabel mode struktur | Einzelmodus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Glasfaser-Kabel Meterware, Glasfaser-Kabel Rollenware, Glasfaserkabel Meterware, Glasfaserkabel Rollenware, Glasfiberkabel Meterware, Glasfiberkabel Rollenware, LWL Kabel Meterware, LWL Kabel Rollenware, LWL Universalkabel, glasfaser-kabel meterware singlemode, glasfaser-kabel meterware, lwl universalkabel os2 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |