Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller ZQV 4N/5 RD Querverbindungsstück 60 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller ZQV 4N/5 RD Querverbindungsstück 60 Stück(e)
Weidmüller ZQV 4N/5 RD Querverbindungsstück 60 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85137615
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2460790000
EAN/GTIN:
     4050118476217
Suchbegriffe:
Profibus Bridge
Reihenklemme Abschlussplatten
Reihenklemmen
Klemmen Querverbinder
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Querverbindungsstück
Material
Wemid
Produktfarbe
Rot
UL94-Entflammbarkeitsstandard
V0
Gewicht und Abmessungen
Breite
28.2 mm
Tiefe
27.95 mm
Höhe
2.8 mm
Gewicht
3.616 g
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,91678*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,20678*
€ 1,43607
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,15678*
€ 1,37657
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,07678*
€ 1,28137
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,91678*
€ 1,09097
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.