Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 520133 Schraubanker/Dübel 2 Stück(e) Schrauben- & Dübelsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fischer 520133 Schraubanker/Dübel 2 Stück(e) Schrauben- & Dübelsatz
Fischer 520133 Schraubanker/Dübel 2 Stück(e) Schrauben- & Dübelsatz
Fischer 520133 Schraubanker/Dübel 2 Stück(e) Schrauben- & Dübelsatz
Fischer 520133 Schraubanker/Dübel 2 Stück(e) Schrauben- & Dübelsatz
Fischer 520133 Schraubanker/Dübel 2 Stück(e) Schrauben- & Dübelsatz
Fischer 520133 Schraubanker/Dübel 2 Stück(e) Schrauben- & Dübelsatz
Fischer 520133 Schraubanker/Dübel 2 Stück(e) Schrauben- & Dübelsatz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85141999
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     520133
EAN/GTIN:
     4048962166736
Suchbegriffe:
Abstandsmontagesystem
Schraubanker
Stockschraube
stockschrauben m6
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Bohrlochdurchmesser
12 mm
Mindestbohrlochtiefe
260 mm
Schraubendurchmesser (min.)
4.5 mm
Schraubendurchmesser (max.)
6.3 mm
Sattelbreite
13 mm
Lieferumfang
Schraubenanker im Set enthalten
2 x UX 12 x 70, 2 x SX 5 x 25
Schrauben im Set enthalten
2 x TherMax, 2 x cover cap
Merkmale
Produkttyp
Schrauben- & Dübelsatz
Geeignet für Materialien
Autoklaven-Porenbeton, Mauerziegel, Beton, Mauerwerk
Material
Kunststoff
Schrauben enthalten
Ja
Verbindender thread type
M6
Weitere Suchbegriffe: stockschraube, fischer stockschraube
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.