Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 84192 Tischdecke 118 x 4000 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Papstar 84192 Tischdecke 118 x 4000 cm
Papstar 84192 Tischdecke 118 x 4000 cm
Papstar 84192 Tischdecke 118 x 4000 cm
Papstar 84192 Tischdecke 118 x 4000 cm
Artikel-Nr.:
     2813-374-4582
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     84192
EAN/GTIN:
     4002911841921
Suchbegriffe:
Tischläufer
Tischdecke
Tischtuch
Tischtuchrolle
Tischdecke auf Rolle
aus PP-Vlies "soft selection"

Breite: 118 cm - Länge: 40 m
PP-Vlies ist ein textilähnliches Kunstfaser-Material aus
100 % Polypropylen

- weich wie Stoff
- reißfest, strapazierfähig und robust
- abwaschbar und feuchtigkeitsresistent
- verformt sich nicht durch Feuchtigkeit
- zu 100 % recyclebar
- Materialstärke: 50 g/m²
- farblich abgestimmt zu den Servietten der Royal-Collection

Tischdecken aus PP-Vlies finden ihren Einsatz bei festlichen Veranstaltungen mit einer hochwertigen Tischdekoration, wie z. B. auf Hochzeiten, Geburtstagen, Jubiläen etc.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (B x L)
118 x 4000 cm
Gewicht
2290 g
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
1180 mm
Paketgewicht
2487.3 g
Merkmale
Formfaktor
Rechteckig
Produktfarbe
Cremefarben
Material
Vliesstoff (TNT)
Produkttyp
Tischdecke
Wasserfest
Ja
Waschbar
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
21
3
pro Stück
€ 4,95*
ab € 33,18*
€ 42,33*
2 Tage
1
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 47,50*
€ 47,50*
3 Tage
60
3
pro Packung
Frei Haus
ab € 47,50*
€ 47,50*
7 Tage
unbekannt
3
pro Packung
€ 7,90*
ab € 37,83*
€ 55,92*
8 Tage
unbekannt
3
pro Packung
Frei Haus
ab € 38,34*
€ 59,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
ab 6 Stück
€ 42,11*
€ 50,11
pro Stück
ab 15 Stück
€ 41,08*
€ 48,89
pro Stück
ab 30 Stück
€ 39,87*
€ 47,45
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 126,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAPSTAR
84190
ab € 33,23*
Zubehör
PAPSTAR
84191
ab € 33,25*
Zubehör
PAPSTAR
84193
ab € 33,13*
Zubehör
PAPSTAR
84194
ab € 33,31*
Zubehör
PAPSTAR
84195
ab € 37,81*
Zubehör
PAPSTAR
84196
ab € 36,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.