Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-15861345 Herst.-Nr.: 83254169 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| FLEXIMARK® MR Zeichen aus Edelstahl zur Kennzeichnung von Kabeln in chemisch anspruchsvollen Umgebungen. Es handelt sich hier um bereits gestanzte Zeichen
Nutzen - Schnelle, einfache und dauerhafte Kennzeichnung vor Ort
Anwendungsgebiete - Kabel- und Komponentenkennzeichnung - Die Zeichenstreifen werden zur Montage in die Edelstahl Zeichenaufnahmen NM eingeschoben - Markierer können in allen anspruchsvollen Industrien eingesetzt werden (u.a. Öl & Gas, Bahnfahrt)
Norm-Referenzen / Zulassungen - Achilles JQS zertifiziert
Bemerkung - Kyrillischen Schriftzeichen auf Anfrage
Lieferumfang - Sets enthalten 200 Markierer von jedem Zeichen Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Edelstahl | | Material | Edelstahl | | Betriebstemperatur | -80 - 500 °C |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | pro Packung | € 5,00* | ab € 11,65* | € 16,68* | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,90* | ab € 10,45* | € 16,81* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 13,96693* | € 19,89693* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 13,99* | € 19,93* | | | | | 20 Tage | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 15,03* | € 21,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,05825* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|