Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 36245 Ladekabel für Elektrofahrzeuge Blau Typ 2 3 7,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 36245 Ladekabel für Elektrofahrzeuge Blau Typ 2 3 7,5 m
MENNEKES 36245 Ladekabel für Elektrofahrzeuge Blau Typ 2 3 7,5 m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85162676
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     36245
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladekabel
Elektroauto-Ladekabel
Elektrofahrzeug Ladekabel
Ladekabel für Elektroautos
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabelfarbe
Blau
Anschluss 1
Typ 2
Anschluss 2
Typ 2
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Norm für Fahrzeugaufladung
IEC 62196-2
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzkappe
Ja
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
7.5 m
Kabeldurchmesser
12.8 mm
Gewicht
2775 g
Energie
Anzahl der Phasen
3
Maximale Betriebsleistung (dreiphasig)
11 kW
Maximaler Betriebsstrom (dreiphasig)
20 A
Arbeitsspannung
400 V
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 185,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,44*
€ 257,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,83*
€ 255,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,26*
€ 249,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,63*
€ 244,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,87*
€ 221,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.