Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Koaxialinstallationskabel
>
Artikel
Astro CSA 9511 B2ca/100 Koaxialkabel 100 m Koaxial Nein Weiß
Menge:
Meter
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-85166130
Hersteller:
ASTRO
Herst.-Nr.:
00750195
EAN/GTIN:
4026187197780
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
100 m
Anschluss 1
Koaxial
Anschluss 2
Nein
Produktfarbe
Weiß
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Impedanz
75 Ohm
Äußerer Manteldurchmesser
6.9 mm
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Leitermaterial
Kupfer
Leitergröße
1.13 mm
Kabel-Klasse
A+
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
Koaxialkabel
Weitere Suchbegriffe:
Koaxialinstallationskabel
,
Koaxinstallationskabel
,
coax-kabel 100m
,
coax kabel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,58*
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,79*
€ 2,13
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,77*
€ 2,11
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,73*
€ 2,06
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,68*
€ 2,00
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 1,58*
€ 1,88
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen