Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL JZ-HF-CY Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL JZ-HF-CY Niederspannungskabel
HELUKABEL JZ-HF-CY Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85167537
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     15927-500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schlauchleitung
Schleppkettenleitung
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
8000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Temperaturbereich (Biegung)
-10 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 8,16*
€ 9,71
pro Meter
ab 2 Meter
€ 8,05*
€ 9,58
pro Meter
ab 5 Meter
€ 7,76*
€ 9,23
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,48*
€ 8,90
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,19*
€ 8,56
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 5,72*
€ 6,81
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.