Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL F-C-PUROE-JZ Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL F-C-PUROE-JZ Niederspannungskabel
HELUKABEL F-C-PUROE-JZ Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85167686
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     21234-500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,96*
  
Preis gilt ab 5.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,26*
€ 8,64
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,81*
€ 8,10
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,57*
€ 7,82
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,29*
€ 7,49
pro Meter
ab 25 Meter
€ 6,25*
€ 7,44
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,40*
€ 6,43
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,76*
€ 5,66
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 3,96*
€ 4,71
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.