Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL HELUTHERM 145 Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
HELUKABEL HELUTHERM 145 Niederspannungskabel
HELUKABEL HELUTHERM 145 Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     4502-93F4574
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     51430
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
750 V
Betriebsspannung (min)
450 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Blau
Leiterquerschnitt
16 mm²
AWG Kabelgröße
6
Kupferindex
154 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-35 - 120 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-55 - 145 °C
Zertifizierung
DIN VDE 0482-754-1/DIN EN 60754-1/IEC 60754-1
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
7.3 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 6,50*
€ 8,23*
2 Tage
unbekannt
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 6,7354*
€ 8,4454*
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 5,84*
€ 9,34*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 7,83*
€ 18,13*
6 Tage
71
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 13,33*
€ 18,72*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 8,23*
€ 9,79
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 8,16*
€ 9,71
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,50*
€ 7,74
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 823,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.