Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL HELUTHERM 400 Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL HELUTHERM 400 Niederspannungskabel
HELUKABEL HELUTHERM 400 Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85167917
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     50914
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grün, Gelb
Leiterquerschnitt
0.75 mm²
AWG Kabelgröße
19
Kupferindex
7.2 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-60 - 400 °C
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
2.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, Schaltlitze, litze
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,219*
  
Preis gilt ab 5.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,75*
€ 8,03
pro Meter
ab 3 Meter
€ 6,59*
€ 7,84
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,08*
€ 7,24
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,63*
€ 6,70
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,40*
€ 6,43
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,97*
€ 5,91
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,779*
€ 3,30701
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 2,219*
€ 2,64061
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.