Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 59598 Hochtemperaturader HELUTHERM 145 1 x 16 mm² Grün Meterware Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 59598 Hochtemperaturader HELUTHERM 145 1 x 16 mm² Grün Meterware Niederspannungskabel
HELUKABEL 59598 Hochtemperaturader HELUTHERM 145 1 x 16 mm² Grün Meterware Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85167925
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     59598
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
600 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grün
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiterquerschnitt
1 x 16 mm²
Temperaturbereich (Biegung)
-35 - 120 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-55 - 145 °C
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
1 m
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, litze
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 13,19*
€ 15,70
pro Meter
ab 2 Meter
€ 12,92*
€ 15,37
pro Meter
ab 3 Meter
€ 9,40*
€ 11,19
pro Meter
ab 5 Meter
€ 9,17*
€ 10,91
pro Meter
ab 10 Meter
€ 8,47*
€ 10,08
pro Meter
ab 20 Meter
€ 8,07*
€ 9,60
pro Meter
ab 100 Meter
€ 7,40*
€ 8,81
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 5,91*
€ 7,03
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.