Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 301-50982 Herst.-Nr.: 50982 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Energie | Betriebsspannung (max) | 500 V | Merkmale | Produkttyp | Niederspannungskabel | | Produktfarbe | Beige | | Leiterquerschnitt | 4 mm² | | AWG Kabelgröße | 12 | | Kupferindex | 38 kg/km | | Temperaturbereich (Biegung) | -60 - 400 °C | Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 4.5 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 301 | | | | 100 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 7,5854* | € 9,3454* | | | | | | | | | | 1 | | pro Meter | € 5,00* | ab € 7,58* | € 10,77* | | | | | | | | 100 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 9,72* | € 11,90* | | | | | | | | 1 | | pro Meter | € 6,90* | ab € 10,54* | € 21,96* | | | | | | | | 1 | | pro Meter | € 4,00* | ab € 12,60* | € 24,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 301 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter | Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 934,54* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 301 | | Versand: Lager 301 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 560,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 301 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|