Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 71990 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 71990 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
HELUKABEL 71990 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85168152
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     71990
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
1000 V
Betriebsspannung (min)
600 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grün
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
4
Leiterquerschnitt
1.5 mm²
AWG Kabelgröße
16
Kupferindex
186 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-30 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 10,83*
€ 12,89
pro Meter
ab 2 Meter
€ 10,71*
€ 12,74
pro Meter
ab 5 Meter
€ 10,26*
€ 12,21
pro Meter
ab 10 Meter
€ 9,89*
€ 11,77
pro Meter
ab 20 Meter
€ 9,44*
€ 11,23
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 7,55*
€ 8,98
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.