Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 49604 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 49604 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
HELUKABEL 49604 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85168176
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     49604
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
350 V
Durchschlagspannung
3000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
25
Leiterquerschnitt
0.25 mm²
AWG Kabelgröße
24
Kupferindex
62.5 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,23*
€ 8,60
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,74*
€ 8,02
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,52*
€ 7,76
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,24*
€ 7,43
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,92*
€ 7,04
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,84*
€ 5,76
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.