Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rutenbeck 21200020 Netzwerkkabel Grau 2 m Cat8.1 S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rutenbeck 21200020 Netzwerkkabel Grau 2 m Cat8.1 S/FTP (S-STP)
Rutenbeck 21200020 Netzwerkkabel Grau 2 m Cat8.1 S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85176235
Hersteller:
     Wilhelm Rutenbeck
Herst.-Nr.:
     21200020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Patch-Kabel
Patchkabel
patch-kabel sftp grau 2m
patch kabel
Cat. 8.1/Class I-Patchkabel, geschirmt, S/FTP, FRNC, LSOH, 2,0 m, grau (ähnlich RAL 7035)
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Kabelstandard
Cat8.1
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Weitere Suchbegriffe: patch-kabel sftp
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.